ツーキニスト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ700×28C 注文コード07407898 品番8W728-TKN-W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品はサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る

タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。
コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。
毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。

サイズ700×28C ETRTO規格28-622 幅(mm)28 黒/白ライン 質量(g)410 ケーシングHyperTex ビード径622 推奨内圧(kPa)MAX735 ビードスチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30157776
2020-10-27
用途:
自転車メンテナンス
製造業

信頼のパナレーサーで安心できます。電動自転車に使用しましたので、太めで乗り心地アップしながら、転がり抵抗は体感変化なしで、大満足です。

対象商品:
30157776
2020-01-20
用途:
タイヤ交換

通勤に使用。耐久性、寿命は通勤使用に最適だと思う。。

対象商品:
07407864
2018-08-11
用途:
タイヤ交換
製造業

息子の自転車のパンク頻度が高いので、購入しました。ホイールに入れるのに硬いので多少苦労しました。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする