曜日別特売
8H261-TKN-L4 ツーキニスト Panaracer(パナレーサー) 07407977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーキニスト

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ26×1.75
黒/青ライン
ETRTO規格
内容量1本注文コード07407977品番8H261-TKN-L4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,972

タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。
コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。
毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。

サイズ26×1.75幅(mm)42黒/青ライン質量(g)600ケーシングHyperTexビード径559推奨内圧(kPa)280-455ビードスチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30157776
2020-10-27
用途: 自転車メンテナンス
製造業

信頼のパナレーサーで安心できます。電動自転車に使用しましたので、太めで乗り心地アップしながら、転がり抵抗は体感変化なしで、大満足です。

対象商品 : 30157776
2020-01-20
用途: タイヤ交換

通勤に使用。耐久性、寿命は通勤使用に最適だと思う。。

対象商品 : 07407864
2018-08-11
用途: タイヤ交換
製造業

息子の自転車のパンク頻度が高いので、購入しました。ホイールに入れるのに硬いので多少苦労しました。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする