用途主にガスや気体用。
仕様●禁油標準
トラスコ品番137-5018
材質チャンバー:C2680 R-H
形状A型
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8B
大きさ(Φ)100mm
種類微圧計(一般用)
寸法a(mm)11.5
精度±1目盛
寸法D(Φmm)102
接続ねじG3/8B
材質(ケース)SPC(黒塗装)
呼称AT3/8×100×25kPa
寸法b(mm)58
機能過圧防止装置付、0点調整機能付
大きさ100
寸法h(mm)80
測定流体気体
材質(株)C3604BD Crメッキ
寸法f(mm)18
周囲温度(℃)-5〜40
寸法dG3/8B
最小目盛(kPa)0.5
圧力レンジ(kPa)0〜25