代表画像
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07408208
品番
S-130-0.25MPA
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
146-8340
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
50
ケース形状
D型
精度
±2.5%FS
接続ねじ
G1/4B