代表画像

小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07408226 品番 S-130-0.5MPA
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

トラスコ品番146-8350 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)50 ケース形状D型 精度±2.5%FS 接続ねじG1/4B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする