代表画像

小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07408305 品番S-130-4MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

トラスコ品番146-8337 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 寸法(mm)50 ケース形状D型 精度±2.5%FS 接続ねじG1/4B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする