Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天埋換気扇 本体・ルーバーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
埋め込み寸法(mm)
177角
消費電力(W)(50/60Hz)
0.11・0.08(m
3
/h)/0.12・0.09(m
3
/h)
注文コード
07413849
品番
FY-17B7V/94
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
埋め込み寸法・消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
スイッチ
FY-SV12W(ON-OFF、強-弱)壁埋込形(別売)/FY-SV12WC(ON-OFF、強-弱)壁埋込形・カバー付(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)
0.11・0.08(m
3
/h)/0.12・0.09(m
3
/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
7.5・2/8.5・2.3
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
72・26/72・26
注意
※直管相当長30mの値です。消費電力は使用点における値です。速調:強/速調:弱の値です。