画像準備中

表面粗さ測定機サーフテストSJ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定力(N)4m 注文コード07414928 品番178-570-22
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は測定力など3種類から選べます 他の種類を見る

大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。
多彩な解析と表示機能があります。
壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。
ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。
バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。

用途表面粗さ測定。 トラスコ品番657-8902 測定範囲X軸:16mm、Z軸:360μm 電源(V)バッテリー、ACアダプタの2電源方式 角度(°)円すいテーパ角度:90 測定力(N)4m 曲率半径先端:5μm 測定速度(mm/s)0.25、0.5、0.75(戻り1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする