オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
90
注文コード
07422704
品番
5IK90CW-25E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,450
この商品は
出力
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
25
出力(W)
90
シャフト
平行軸
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90