赤尾
バンレスTシャツ長袖
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
07423040
品番
BLTN-20 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高い難燃性でありながら綿とのブレンドによってソフトな風合いのTシャツです。
用途
・溶接作業
トラスコ品番
336-8200
サイズ
L
適応身長(cm)
165
色
サックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
95