オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.09
注文コード
07423176
品番
5IK90SW-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,900
この商品は
出力
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
減速比
25
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
電流(A)
0.64/0.59/0.60/0.61
モーター取付角寸法(mm)
90
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1300/1550/1600/1600
ギヤヘッドの種類
平行軸