曜日別特売

バンレスTシャツ長袖

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
この商品はサイズなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
07423286
品番
BLTN-20 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

高い難燃性でありながら綿とのブレンドによってソフトな風合いのTシャツです。

用途
・溶接作業
トラスコ品番
336-8193
サイズ
M
適応身長(cm)
160
色
サックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする