南村製作所
帆布足カバーマジック キナリ M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5双)
注文コード
07423356
品番
737M
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
足首の異物混入を防ぎ、巻き込み防止です。
マジック式で脱着が容易です。
用途
鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業
トラスコ品番
693-6807
色
キナリ
サイズ
M
幅(cm)
13
長さ(cm)
20