曜日別特売
CTS4201BE 赤外線温度計 アズワン 07423636

CTS4201BE 赤外線温度計 アズワン 07423636
CTS4201BE 赤外線温度計 アズワン 07423636
CTS4201BE 赤外線温度計 アズワン 07423636
CTS4201BE 赤外線温度計 アズワン 07423636
CTS4201BE 赤外線温度計 アズワン 07423636
CTS4201BE 赤外線温度計 アズワン 07423636
CTS4201BE 赤外線温度計 アズワン 07423636
CTS4201BE 赤外線温度計 アズワン 07423636

赤外線温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07423636
品番
CTS4201BE
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

触れずにサッとはかれる
お菓子つくりや料理の温度管理に
ワンタッチ0.5秒のスピード計測
はかった数値を固定するホールド機能

質量(g)
約130
測定範囲(℃)
-20.0~380.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×157×50
温度精度
0~200℃/±1.5℃、200.1~380℃/±2℃、-20~-0.1℃/±3℃
使用電池
単4形乾電池×2
測定時間(秒)
約0.5
表示単位
0.1
アズワン品番
54-8497-96
距離対測定範囲比(D対S)
4:1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする