- 用途
- 屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
- サイズ
- XL
- 胸囲(cm)
- 116
- 肩幅(cm)
- 46.8
- 着丈(cm)
- 70
- 裾廻り(cm)
- 112
- セット内容
- 電熱ベスト×1、バッテリー×1、充電ケーブル×1
- 材質
- 【ベスト】表地:ポリエステル/中綿:綿
- 色
- ブラック
- バッテリー
- PSE認証済、20000mAh、充電時間約6時間、Tvpe-C1入力/出力 5V/3A、Type-C2入力5V/2A、USB-A 出力5V/3A
- 温度調節
- 弱(稼働時間目安15時間)、中(稼働時間目安8時間)、強(稼働時間目安5時間)