曜日別特売
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458

M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458
M26-15-black-2XL 電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット COVELL(コベル) 07424458

電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
2XL
注文コード
07424458
品番
M26-15-black-2XL
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

半固体電池を採用した電熱ベストセットです。15箇所の発熱エリアで、広範囲を効率よく暖めます。前面・背面個別に温度調節3段階が可能です。ベストはご家庭の洗濯機で丸洗いOK、いつでも清潔に使えます。

用途
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
サイズ
2XL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
116
セット内容
電熱ベスト×1、バッテリー×1、充電ケーブル×1
材質
【ベスト】表地:ポリエステル/中綿:綿
色
ブラック
バッテリー
PSE認証済、20000mAh、充電時間約6時間、Tvpe-C1入力/出力 5V/3A、Type-C2入力5V/2A、USB-A 出力5V/3A
温度調節
弱(稼働時間目安15時間)、中(稼働時間目安8時間)、強(稼働時間目安5時間)
注意
※サイズの確認を必ず行ってください。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする