Blast Barrier(ブラストバリアー) 車種別キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード07425961 品番46260
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボルトオンで装着可能なブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。
走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。
スクリーン角度を3段階調節可。
スクリーンは日本製ポリカーボネート。
別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。
【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]

用途
適合車種:GB350C(24)
ボルトオンで装着可能なブラストバリアーのスクリーンと取付ステーのセット
高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン
別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能
スクリーン角度3段階調節可能
スモーク 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする