Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1キット 注文コード 07425988 品番 47309
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

快適にツーリング&街乗りを。
ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。
スクリーンは日本製ポリカーボネート。
別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。
【適合車種】
GB350C(24) [8BL-NC64]

用途
適合車種:GB350C(24)
ボルトオンで装着可能なエアロバイザーのスクリーンと取付ステーのセット
高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン
別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能
仕様【同時装着】VELONA タコメーターキット(品番:46252/46246) クリアー 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする