曜日別特売
SZN-121NV 朱雀 すみつぼホルダー ふくろ倶楽部 07432937

朱雀 すみつぼホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07432937
品番
SZN-121NV
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

しなやかな手触りのヌバック牛革を使用しています。
朱雀ヌバックシリーズの墨つぼホルダーです。

用途
作業時の墨つぼの収納・携帯に。
色
インディゴ
材質
ヌバック(牛革)
全長(mm)
170
横幅(mm)
80
マチ(mm)
95
ポケット寸法縦(mm)
140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする