ふくろ倶楽部
朱雀 すみつぼホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07433050
品番
SZN-121B
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
しなやかな手触りのヌバック牛革を使用しています。
朱雀ヌバックシリーズの墨つぼホルダーです。
用途
作業時の墨つぼの収納・携帯に。
色
茶
材質
ヌバック(牛革)
全長(mm)
170
横幅(mm)
80
マチ(mm)
95
ポケット寸法縦(mm)
140