曜日別特売
PVC0405PF-TB シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433120

PVC0405PF-TB シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433120
PVC0405PF-TB シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433120
PVC0405PF-TB シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433120
PVC0405PF-TB シンガープラテLT SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433120

シンガープラテLT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はサイズ・左右区別・手の平幅など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(100枚)
サイズ
M
左右区別
左右兼用
手の平幅(cm)
9.5
注文コード
07433120
品番
PVC0405PF-TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

薄手で手にフィットし、素手に近い感覚で作業できる粉なしプラスチック手袋です。非フタル酸系可塑剤を使用し、左右兼用で経済的。独自の2段階式取出口により、衛生面と取り出しやすさにも配慮しています。

用途
用途
サイズ
M
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
指部0.05、手の平0.05
色
ナチュラル
入数(枚)
100枚
機能
薄手、フィット性
全長(cm)
23
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
注意
※清掃、介護、軽作業など、衛生管理が求められる作業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする