SINGER(シンガー)[縫製用品]
シンガープラテLT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・左右区別・手の平幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(100枚)
サイズ
L
左右区別
左右兼用
手の平幅(cm)
10.5
注文コード
07433129
品番
PVC0405PF-TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
薄手で手にフィットし、素手に近い感覚で作業できる粉なしプラスチック手袋です。非フタル酸系可塑剤を使用し、左右兼用で経済的。独自の2段階式取出口により、衛生面と取り出しやすさにも配慮しています。
用途
用途
サイズ
L
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
10.5
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
指部0.05、手の平0.05
色
ナチュラル
入数(枚)
100枚
機能
薄手、フィット性
全長(cm)
23
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
注意
※清掃、介護、軽作業など、衛生管理が求められる作業