SINGER(シンガー)[縫製用品]
シンガープラテ#8100PF 50枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・左右区別・手の平幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(50枚)
サイズ
L
左右区別
左右兼用
手の平幅(cm)
10.7
注文コード
07433172
品番
PVC0507PF-TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
薄手で手にフィットし、素手に近い感覚で作業できるプラスチック手袋です。粉なし・左右兼用で使いやすく、食品加工や清掃など幅広い用途におすすめです。
用途
用途
サイズ
L
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
10.7
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
指部0.11、手の平0.09
色
クリア
入数(枚)
50枚
機能
柔軟性、フィット性
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
注意
※清掃、介護、軽作業など、衛生管理が求められる作業