曜日別特売
PVC0507PF-TB シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433181

 

PVC0507PF-TB シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433181
PVC0507PF-TB シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433181
PVC0507PF-TB シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433181
PVC0507PF-TB シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433181
PVC0507PF-TB シンガープラテ#8100PF 50枚入 SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433181

シンガープラテ#8100PF 50枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はサイズ・左右区別・手の平幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(50枚)
サイズ
M
左右区別
左右兼用
手の平幅(cm)
9.7
注文コード
07433181
品番
PVC0507PF-TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

薄手で手にフィットし、素手に近い感覚で作業できるプラスチック手袋です。粉なし・左右兼用で使いやすく、食品加工や清掃など幅広い用途におすすめです。

用途
用途
サイズ
M
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
9.7
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
指部0.11、手の平0.09
色
クリア
入数(枚)
50枚
機能
柔軟性、フィット性
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
注意
※清掃、介護、軽作業など、衛生管理が求められる作業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする