曜日別特売
PVC0402PF-TB シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433226

PVC0402PF-TB シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433226
PVC0402PF-TB シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433226
PVC0402PF-TB シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433226
PVC0402PF-TB シンガープラテMDライト SINGER(シンガー)[縫製用品] 07433226

シンガープラテMDライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(100枚)
サイズ
S
注文コード
07433226
品番
PVC0402PF-TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

薄手で手にフィットし、素手に近い感覚で細かな作業ができる粉なしプラスチック手袋です。左右兼用で経済的なうえ、独自の2段階式取出口により、衛生面と取り出しやすさにも配慮しています。

用途
用途
サイズ
S
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8.5
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
指部0.05、手の平0.05
色
クリア
入数(枚)
100枚
機能
薄手、フィット性
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
注意
※清掃、介護、軽作業など、衛生管理が求められる作業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする