SINGER(シンガー)[縫製用品]
シンガープラテMD-PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(100枚)
サイズ
SS
注文コード
07433242
品番
PVC0450PF-TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
薄手で手にフィットし、素手に近い感覚で細かな作業ができる粉なしプラスチック手袋です。左右兼用で経済的なうえ、独自の2段階式取出口により、衛生面と取り出しやすさにも配慮しています。
用途
用途
サイズ
SS
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
指部0.06、手の平0.06
色
クリア
入数(枚)
100枚
機能
薄手、フィット性
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
注意
※清掃、介護、軽作業など、衛生管理が求められる作業