曜日別特売
75-21 メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ) 富士手袋工業(天牛) 07433786

75-21 メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ) 富士手袋工業(天牛) 07433786
75-21 メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ) 富士手袋工業(天牛) 07433786
75-21 メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ) 富士手袋工業(天牛) 07433786
75-21 メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ) 富士手袋工業(天牛) 07433786
75-21 メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ) 富士手袋工業(天牛) 07433786
75-21 メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ) 富士手袋工業(天牛) 07433786
75-21 メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ) 富士手袋工業(天牛) 07433786

メガトンパワー耐切創手袋(21ゲージ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
07433786
品番
75-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

尖ったガラス破片、刃物、ガレキなどの取り扱い時に最適です。
21ゲージ編みのため細かい作業に最適で、6mmのビスも掴むことができます。
EN388:2016 EN ISO耐切創性規格での耐切創レベルはDレベルです。
ANSI規格での耐切創レベルはA4です。
スチール糸ガラス繊維不使用のためチクチクしません。
タッチパネル対応です。
繊維製品の安全性を保証するエコテックス(R)スタンダード100認証済みです。

用途
産廃収集作業、板金、解体作業、ガラス加工業、丈夫な手袋として一般作業全般、薄手で柔らかいので内装作業など細かい作業にもご使用下さい。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
9
色
グレー
規格
EN388:2016
材質(手袋)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、ポリエステル、スパンデックス
材質(掌側)
ニトリルゴムコート
ゲージ数
21
耐摩耗性
4
耐切創性
ANSI規格:A4、EN ISO:D
耐突刺し性
2
耐引裂き性
4
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする