ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07435316 品番MUFL005E
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様カバー付 タイプMUFL-E 寸法L(mm)60 シリーズステンレスシリーズ 寸法A(mm)16 寸法N(mm)10 寸法A1(mm)8 寸法K(mm)75 寸法A2(mm)8 寸法A0(mm)27.5 軸径d1(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする