7217CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7217CDU NACHI(不二越) 07435901 7217CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7217CDU NACHI(不二越) 07435901 7217CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7217CDU NACHI(不二越) 07435901 7217CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7217CDU NACHI(不二越) 07435901 7217CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7217CDU NACHI(不二越) 07435901

フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7217CDU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07435901 品番7217CDU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥193,000

・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、正面側差幅(Af)と背面側差幅(Ab)が同じとなるようにあらかじめ調整されており、どの組合せ方式においても所定の予圧が得られるようになっています。・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、単品(組合せ記号: U)での納入または、2個組合せ(組合せ記号: DU)での納入となります。2個組合せでの納入の場合、内径・外径の相互差は抑えられています。アンギュラ玉軸受について・ボールと内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度(接触角)をもって接触するようになっていますので、キシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・接触角をもっているために、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じますので、軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d85 B28 タイプフラッシュグラウンド 呼び番号7217C 基本動定格荷重Cr(N)163000 基本静定格荷重Cor(N)170000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)15° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400 許容回転速度(min-1) 油潤滑7500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07435901 7217CDU 47957944 7217CDU フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸 7200形受(2個組合せ) NACHI(不二越) フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸 7200形受(2個組合せ) NACHI(不二越) 1個 74,800 税込82,280 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする