32032 円すいころ軸受 32032 NACHI(不二越) 07441081 32032 円すいころ軸受 32032 NACHI(不二越) 07441081 32032 円すいころ軸受 32032 NACHI(不二越) 07441081 32032 円すいころ軸受 32032 NACHI(不二越) 07441081

円すいころ軸受 32032

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07441081 品番32032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥133,000

・内輪、外輪の軌道ところはそれぞれの円すいの頂点が軸線上の1点に集まるように設計されています。ころは内輪の大つばに案内されて転がります。・単列円すいころ軸受は、ラジアル荷重とアキシアル荷重の合成荷重を受けることができますが、純ラジアル荷重あるいは両方向のアキシアル荷重を受ける場合には、軸の両側と対向して使用しなければなりません。・外輪ところ付き内輪に分離できるので取付けが容易で、内部すきまを容易に調整することができ、予圧をかけて使用することもできます。

T51 d160 D225 C38 呼び番号32032 基本動定格荷重Cr(N)440000 基本静定格荷重Cor(N)758000 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1400 許容回転速度(min-1) 油潤滑1900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07441081 32032 47948704 32032 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越) 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越) 1個 53,980 税込59,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする