5309 複列アンギュラ玉軸受 5309 NACHI(不二越) 07441887 5309 複列アンギュラ玉軸受 5309 NACHI(不二越) 07441887 5309 複列アンギュラ玉軸受 5309 NACHI(不二越) 07441887

複列アンギュラ玉軸受 5309

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07441887 品番5309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。・一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重および、モーメント荷重を同時に受けることができます。

仕様保持器:プレス保持器 d45 タイプ開放形 D100 呼び番号5309 基本動定格荷重Cr(N)76500 基本静定格荷重Cor(N)56500 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑6700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07441887 5309 07029014 5309 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする