NF210 円筒ころ軸受 NF210 NACHI(不二越) 07443321 NF210 円筒ころ軸受 NF210 NACHI(不二越) 07443321 NF210 円筒ころ軸受 NF210 NACHI(不二越) 07443321 NF210 円筒ころ軸受 NF210 NACHI(不二越) 07443321 NF210 円筒ころ軸受 NF210 NACHI(不二越) 07443321

円筒ころ軸受 NF210

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07443321 品番NF210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,830

・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

仕様●Ew:80.4●保持器:プレス保持器 形状NF形 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)50 呼び番号210 基本動定格荷重Cr(N)48000 基本静定格荷重Cor(N)51000 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7100 許容回転速度(min-1) 油潤滑8500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07443321 NF210 68555417 NF210 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 円筒ころ軸受 NACHI(不二越) 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする