7006 単列アンギュラ玉軸受 7006 NACHI(不二越) 07445719 7006 単列アンギュラ玉軸受 7006 NACHI(不二越) 07445719 7006 単列アンギュラ玉軸受 7006 NACHI(不二越) 07445719 7006 単列アンギュラ玉軸受 7006 NACHI(不二越) 07445719

単列アンギュラ玉軸受 7006

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07445719 品番7006
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d30 B13 備考もみ抜き保持器 タイプ標準 呼び番号7006 基本動定格荷重Cr(N)14500 基本静定格荷重Cor(N)10100 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑14000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする