NU311 円筒ころ軸受 NU311 NACHI(不二越) 07446988 NU311 円筒ころ軸受 NU311 NACHI(不二越) 07446988 NU311 円筒ころ軸受 NU311 NACHI(不二越) 07446988 NU311 円筒ころ軸受 NU311 NACHI(不二越) 07446988 NU311 円筒ころ軸受 NU311 NACHI(不二越) 07446988

円筒ころ軸受 NU311

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07446988 品番NU311
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。

仕様●Fw:70.5●保持器:プレス保持器 形状NU形 外径D(Φmm)120 内径d(Φmm)55 呼び番号311 基本動定格荷重Cr(N)111000 基本静定格荷重Cor(N)111000 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする