7204C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7204C-P5 NACHI(不二越) 07448056 7204C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7204C-P5 NACHI(不二越) 07448056 7204C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7204C-P5 NACHI(不二越) 07448056 7204C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7204C-P5 NACHI(不二越) 07448056

単列アンギュラ玉軸受 7204C-P5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07448056 品番7204C-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d20 B14 備考JIS5級 タイプ標準 呼び番号7204C 基本動定格荷重Cr(N)14700 基本静定格荷重Cor(N)8150 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)15° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑24000 許容回転速度(min-1) 油潤滑33000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする