7209 単列アンギュラ玉軸受 7209 NACHI(不二越) 07448187 7209 単列アンギュラ玉軸受 7209 NACHI(不二越) 07448187 7209 単列アンギュラ玉軸受 7209 NACHI(不二越) 07448187 7209 単列アンギュラ玉軸受 7209 NACHI(不二越) 07448187

単列アンギュラ玉軸受 7209

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07448187 品番7209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,640

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d45 B19 備考プレス保持器 タイプ標準 呼び番号7209 基本動定格荷重Cr(N)39500 基本静定格荷重Cor(N)28800 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7000 許容回転速度(min-1) 油潤滑9200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07448187 7209 68556975 7209 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越) 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越) 1個 2,256 税込2,482 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする