ササガワ
宅配ボックス 1枚扉 アイボリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
07452711
品番
32-4742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックスです。
プッシュするだけの簡単ロック、付属のディンプルキーで解錠できます。印鑑が取り付け可能なストラップ付き。
仕様
1枚扉
トラスコ品番
686-9748
材質
メッキ鋼板
幅(mm)
400、受取最大:350
色
アイボリー
高さ(mm)
625、受取最大:500
タイプ
20キロまで(棚板不使用時)
奥行(mm)
450、受取最大:406
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。