PP CUTTING BOARD (PPカッティングボード)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07458145 品番 Y915-1253S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

毎日使うまな板だから、デザイン性、使いやすさ、サイズ感など重視するポイントは多数。
こちらのまな板は、デイリーユースで大切なポイントをシンプルに形にしました。
マーブル柄は、傷や汚れが目立ちにくいのが嬉しいポイント。水切れがとても良く、薄く軽量なのでアウトドアシーンにも最適です。
四つ角についたシリコンのパーツが滑り止めの役割を果たし、食材を切る際にずれるのを防いでくれます。(シリコンパーツは取り外しが可能で丸洗いできます。)
"ジュースグルーブ"と呼ばれる溝があり、肉汁や野菜から出た水分をキャッチしてくれます。
耐熱110度なので煮沸消毒もでき衛生的です。

用途まな板 仕様電子レンジ・オーブン:使用不可 材質ポリプロピレン、シリコーンゴム ブラック タイプS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×300×200 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-20
注意
※本製品は風合いを出すため、本体樹脂(ポリプロピレン)に白や黒の斑点模様を施しております。
※はじめて使用する際は、食器用中性洗剤でよく洗って下さい。
※本製品の上に熱い鍋を置いたり、直火に当てるなど加熱しないで下さい。変形・変質の原因になります。
※固い食品や、滑りやすい食品を調理される際は十分にお気をつけ下さい。
※電子レンジやオーブンでは使用できません。
※必ず平らで安定した場所でご使用下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。思わぬ事故や怪我の原因となる恐れがあります。
※タワシ・磨き粉等は使用しないで下さい。表面にキズがつく恐れがあります。
※漂白剤を使用する際は、漂白剤の取り扱い表示に従い正しく使用して下さい。
※冷凍庫に入れて使用しないで下さい。材質の特性上、冷凍下では衝撃に対してもろくなり、ヒビ割れや破損する恐れがあります。
※食器洗浄機・乾燥機を使用する際は、お使いの機器の取扱説明書の、その「注意事項」をよくお読みいただき、正しく使用して下さい。
※四隅の滑り止めパーツは取り外して定期的に洗浄して下さい。
※洗浄後はよく水気を拭き取り、風通しの良い場所で乾かしてから収納して下さい。
※火のそばや、直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所での保管はお避け下さい。
※本製品に破損や不具合が見られた場合は使用をおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする