曜日別特売

USBケーブル/C-C/PD240W/80Gbps/1m/ブラックOWL-CB80G01CC10-BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07460210
品番
OWL-CB80G01CC10-BK
販売価格(税込)¥4,737
販売価格(税別)
¥4,306

超高速データ通信 最大80Gbps
8K/60Hz 映像出力に対応
最大240W対応の超高速充電
Thunderbolt 3 / 4 / 5互換
USB-IF正規認証取得製品
安心の1年保証
対応機器:タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス) - Type-C(USB-C)(オス)
規格:USB80Gbps (USB4 Version 2.0) 規格、正規認証
出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD(Power Delivery)対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度:最大80Gbps(理論値)
材質:TPE
付属品:取扱説明書(保証書付)
保証期間:1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする