代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレス製フランジ形ボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07460708
品番
10UTB20
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
化学工業、石油化学工業ほか一般産業装置、建築設備向けです。
トラスコ品番
838-6752
材質
SCS13
寸法L(mm)
【面間】120
寸法H(mm)
【高さ】105
呼び径(B)
3/4
寸法D(mm)
【ハンドル】130
接続
フランジ形
呼び径(A)
20
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材