曜日別特売
CB-GFH-5 カセットガスファンヒーター 風暖 岩谷産業 07461627

メイン画像

カセットガスファンヒーター 風暖

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード07461627品番CB-GFH-5
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。
地震などの非常時にも役立ちます。
カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。
標準運転と弱運転の2段階出力です。

仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳トラスコ品番416-1167材質本体:スチール適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ438本体寸法(mm)幅319
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする