代表画像

ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07462835 品番 ADO-SUS-5D-4.85
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

切れ味重視の刃先形状、新型溝形状、新型オイルホール形状「MEGA COOLER」を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。
新型オイルホール形状はΦ6を超えるサイズから適用しています。

用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金。 トラスコ品番636-7275 材質超硬合金(Carbide) 全長(mm)95 溝長(mm)44 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4.85 表面処理WXLコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする