メイン画像
スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの 買い物かご・バッグ
サークルバスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07463535
品番
CB-33EFG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
取っ手が内側に倒れこむのを防ぐストッパー付きです。
また、本体と取っ手が密着しないように突起を設けることで摩擦による汚れを防止できます。
用途
買物カゴ用に。
ピッキング用に。
トラスコ品番
339-8426
材質
PP
色
フレンチグレー
容量(L)
33
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
360×505×250
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×250×240