メイン画像

000116 ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 07464357 000116 ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 07464357 000116 ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 07464357

ステンカットF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07464357 品番000116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鉄材からステンレス等の難切削材まで対応します。
塩素化パラフィンは使用しておりません。
ダイオキシン発生の心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加物による不快臭がありません。
オイルミスト・油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。
構成刃先対策ができます。
工具寿命を延ばします。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。
仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。
切削速度を速め、作業効率を高めます。

用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑に。 トラスコ品番681-8805 材質エステル油、潤滑油添加剤 黄色〜淡褐色 容量(mL)1000 タイプ液もの 使用温度範囲(℃)100以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L 原液量(mL)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする