MWC-100-BR 簡易応接椅子 ミズノ[オフィス家具] 07464681

簡易応接椅子

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
127-5529
注文コード
07464681
品番
MWC-100-BR
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

張り材にはウレタンレザーを使用しています。

用途
簡易応接用イス
トラスコ品番
127-5529
寸法D
560
材質(脚部)
50.8パイ
寸法H
695
寸法SH(mm)
380
寸法W
560
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする