ミズノ[オフィス家具]
簡易応接椅子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
127-5527
注文コード
07464690
品番
MWC-100-BK
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
張り材にはウレタンレザーを使用しています。
用途
簡易応接用イス
トラスコ品番
127-5527
寸法D
560
材質(脚部)
50.8パイ
寸法H
695
寸法SH(mm)
380
寸法W
560
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません