ミズノ[オフィス家具]
応接セット用テーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07464699
品番
MWC-1200T
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
スタンダードデザインのテーブルスタンダード
用途
簡易応接
トラスコ品番
101-0915
材質
天板:メラミン化粧板、脚部:スチール
材質(天板)
メラミン化粧板 ソフトエッジ巻き
寸法D
600
材質(脚部)
50.8パイ
寸法SH(mm)
420
寸法W
1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません