アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の エポキシ系接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 2液タイプ
エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07465827
品番
ARALDITE RAPID RT30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途
金属・ガラス・陶磁器・木材など。
金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。
トラスコ品番
393-9448
セット内容
主剤(15g)、硬化剤(15g)
色
(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色
タイプ
チューブ・急速硬化
容量(g)
30
可使時間(分)
(25℃)約5
主な用途
金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材
硬化時間(時間)
(25℃)1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性