※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルハイス プライムプレート4F

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07466234 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,257
販売価格(税別)
5,688

板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。

幅公差(mm)
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
長さ公差(mm)
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
材質アルミ(A5052 アルハイス) 幅(mm)400.1〜450.0 長さ(mm)450.1〜500.0 厚さ(mm)5 加工4面フライス 板厚公差(mm)±0.04 タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112) 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 材料メーカー神戸製鋼所 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07466383
2023-04-14
用途:
角砥石へ接着

前回は8mm厚、今回は6mm厚の購入です。
側面となるフライス面が美しく極細の面取りがされ、バリ等はありません。
セミオーダーにもかかわらず1枚から注文可能なのが嬉しいです。
しっかりした梱包で発送されるので安心です。

対象商品:
07471301
2021-03-25
用途:
部品作成
個人のお客様

希望のサイズに少量から受注してもらえる。誠にありがたい。

対象商品:
07466365
2020-06-15
用途:
装置の部品として
教育・研究機関

表面が滑らかで、寸法も正確なので、フライス盤にかけずにそのまま使えます。

対象商品:
07465823
2019-01-05
用途:
小物金属加工品の作成

小物金属加工品を作成す時に、最適なサイズ構成で注文出来る事が便利です。板厚・縦・横各サイズの注文が出来る事が有りがたい商品でした。

対象商品:
07470784
2019-01-04
用途:
砥石を貼りつける台
関口工務店 様

平面精度も良く修正も簡単で、希望した大きさで加工してもらえるので良かったです。
リピートです。

対象商品:
07466803
2017-06-19
用途:
製品の部品になります
有限会社石北設計 様

この部品だけでなく他のこの種類は加工面がピカピカで寸法、直角も出ていて綺麗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする