6303ZZEC3 単列深溝玉軸受 6303ZZEC3 NACHI(不二越) 07467471 6303ZZEC3 単列深溝玉軸受 6303ZZEC3 NACHI(不二越) 07467471 6303ZZEC3 単列深溝玉軸受 6303ZZEC3 NACHI(不二越) 07467471 6303ZZEC3 単列深溝玉軸受 6303ZZEC3 NACHI(不二越) 07467471

単列深溝玉軸受 6303ZZEC3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07467471 品番6303ZZEC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,170

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)14 内径d(Φmm)17 止め輪なし 呼び番号6303 基本動定格荷重Cr(N)13600 基本静定格荷重Cor(N)6550 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07467471 6303ZZEC3 06297098 6303ZZEC3 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越) 1個 449 税込494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする